曜日別特売
10053302 ガッツⅤ 中央ペイント 67301606

ガッツⅤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード67301606品番10053302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品

用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
注意
※内部専用。外部不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする