曜日別特売
XU051503BW エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミ(小泉成器) 67302141

エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ150光源色白色ブラック注文コード67302141品番XU051503BW
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)質量(kg)1ブラック備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)144照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角30°取付可能天井厚(mm)1~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする