幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)質量(kg)0.9色ホワイトN93備考軒下対応可能タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)129照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角55°取付可能天井厚(mm)5~25