コイズミ(小泉成器)
ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ100
光源色
電球色
色
ホワイトN93
注文コード
67302579
品番
XU055512WL
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ110
材質/仕上
【コーン】アルミ (シルバーショット)
質量(kg)
0.5
色
ホワイトN93
備考
軒下対応可能
タイプ
ベース 深型
構造
防雨型
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
コネクタ
付
配光角度(°)
55 (拡散配光)
出幅(mm)
4
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ100
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
118
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25