曜日別特売
XU253524BL エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミ(小泉成器) 67303096

エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ125光源色電球色ブラック注文コード67303096品番XU253524BL
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.9ブラック備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)189照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする