幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.5色ホワイトN93備考軒下対応可能タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色コネクタ付明るさ1500Lmクラス出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)155照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25