EZ3561L6218N 部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック) 67303863

 

EZ3561L6218N 部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック) 67303863
EZ3561L6218N 部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック) 67303863

部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒)

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(3個)
部品名称ベースプレート固定ボルト
ベースプレート固定ボルト
プラネットギア
プラネットギアC
プラネットギヤA
前面パネル
止め輪ISTW24
リターンプレート
カム軸
駆動部ブロック
ベアリングΦ10
スラスト板15
歯車
平行キー
C型止め輪Φ15
ベースプレートブロック
リミットスイッチブロック
小ネジK2×10ROHS
キャリア
リングギア
バネストッパー
皿バネ
クラッチプレート
リングパイ14.2
スラストピンセット
ギアケース
パワーロックネジ
キャリアC
鋼球Φ5
リングギアB
スラスト板4
キャリアB
リングギヤA
キャリアA
スラスト板12
セムスネジK4×6
モータ取付台
モータブロック
電池端子台
LEDプレート
正逆ハンドル
スライドスイッチ
防塵板
LEDランプ
LEDホルダー
TPタッピングネジTP2,68
スケール長さ調整釦
刃カバー
なべ小ネジK58
0リングS5
ナベタツピングネジK420
パックカバー(赤)
ケースブックセット
内容量1セット(3個)注文コード67303863品番EZ3561L6218N
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
部品名称ベースプレート固定ボルト部品番号0141台使用個数3
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67304152
2023-03-02
用途: 機械の修理
建設業・工事業

全ねじカッターのスイッチがおかしくなり買い換えを考えていましたが、モノタロウさんで部品を見つけ注文しました。こういった部品を売っているのはとても有り難いと思います。部品番号が絵でもう少しわかりやすかったら良かったと思います。

対象商品 : 67303687
2023-04-19
用途: 補修

その他、メーカと連動して全機種扱いできないものでしょうか。。扱いないとホームセンター通いです。

対象商品 : 67304362
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする