仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明内面白色塗装)、【灯具】アルミダイカスト (ダークグレーメタリック塗装)質量(kg)0.4色ダークグレーメタリック備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。タイプ拡散タイプ消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10皮相電力(VA)17光束(Lm)100明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可