曜日別特売
XU44414L エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67303988

エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ダークグレーメタリック
エネルギー消費効率(Lm/W)38
内容量1台注文コード67303988品番XU44414L
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明)、【灯具】アルミダイカスト (ダークグレーメタリック塗装)質量(kg)0.6ダークグレーメタリック備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。タイプグレアレスタイプ消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38皮相電力(VA)17光束(Lm)380明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする