仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2色ダークグレーメタリック高さ(mm)209タイプベースタイプ消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1皮相電力(VA)18光束(Lm)795クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100枠アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°