仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)質量(kg)5.1色ダークグレーメタリック取付ベースプレート高さ(mm)500備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)4.6構造防雨型本体アルミ・ダークグレーメタリック塗装機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.4皮相電力(VA)【100V】5【200V】6【242V】8光束(Lm)200明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242配光タイプロング配光LED交換不可