仕様送りコネクタ付き幅(mm)40全長(mm)1200材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)質量(kg)1.6取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です消費電力(W)20.7構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.3皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22光束(Lm)2575グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%