コイズミ(小泉成器)
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
消費電力(W)
26
21
38
26
13
23
タイプ
トラフ・1灯用
逆富士・1灯用
逆富士・2灯用
トラフ・1灯用
反射笠付・2灯
反射笠付・1灯
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67304986
品番
XU90151L
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
備考
初期照度補正タイプ(76%点灯)
タイプ
トラフ・1灯用
消費電力(W)
26
電力(W)
【初期照度補正】18
構造
防雨・防湿型
本体
鋼板・白色塗装
対応
LEDランプ交換可能
機能
非調光
ランプ
直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
【100V】26【200V】26【242V】27
明るさ
FLR40W相当
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100-242
反射板
鋼板・白色塗装
注意
※防雨・防湿専用ランプをご使用ください。