EZ45A4L2107 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 67304992

 

EZ45A4L2107 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 67304992
EZ45A4L2107 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 67304992

部品 EZ45A4 充電全ネジカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
部品名称メイン回路ブロック
刃カバー
前面パネル
止め輪ISTW24
リターンプレート
カム軸
スケール長さ調整釦
ベースプレートブロック
ベアリングΦ10
歯車A
歯車
スラスト板15
駆動部ブロック
リングギア
キャリア
減速機プロツク
モータ取付台
モータブロック
スイッチブロック
電池端子台
LEDプレート
正逆ハンドル
防塵板
LEDランプ
LEDホルダー
スライドスイッチ
リミットスイッチブロック
0リングS5
肩掛けベルト
パックカバー(赤)
取扱説明書
なべ小ネジK58
ナベタツピングネジK420
小ネジK2×10ROHS
C型止め輪Φ15
平行キー
ベースプレート固定ボルト
プラネットギア
セムスネジK4×6
バインドタッピングネジK2.68
ケースブックセット
グリス(フロイルAH137N2)
サンライトグリスNo.3
内容量1個注文コード67304992品番EZ45A4L2107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
部品名称メイン回路ブロック部品番号0331台使用個数1
関連資料:パーツリスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67304992EZ45A4L210764174848EZ45A4L2108画像準備中メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67304746
2023-04-19
用途: 補修

その他、メーカと連動して全機種扱いできないものでしょうか。。扱いないとホームセンター通いです。

対象商品 : 67304746
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする