EZ3561LOO18 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 67305053

 

EZ3561LOO18 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 67305053
EZ3561LOO18 部品 EZ45A4 充電全ネジカッター Panasonic(パナソニック) 67305053

部品 EZ45A4 充電全ネジカッター

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称LEDホルダー
LEDホルダー
刃カバー
前面パネル
止め輪ISTW24
リターンプレート
カム軸
スケール長さ調整釦
ベースプレートブロック
ベアリングΦ10
歯車A
歯車
スラスト板15
駆動部ブロック
リングギア
キャリア
減速機プロツク
モータ取付台
モータブロック
スイッチブロック
電池端子台
LEDプレート
正逆ハンドル
防塵板
LEDランプ
スライドスイッチ
リミットスイッチブロック
0リングS5
肩掛けベルト
パックカバー(赤)
取扱説明書
なべ小ネジK58
ナベタツピングネジK420
小ネジK2×10ROHS
C型止め輪Φ15
平行キー
ベースプレート固定ボルト
プラネットギア
セムスネジK4×6
バインドタッピングネジK2.68
ケースブックセット
グリス(フロイルAH137N2)
サンライトグリスNo.3
内容量1個注文コード67305053品番EZ3561LOO18
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
部品名称LEDホルダー部品番号0391台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67304746
2023-04-19
用途: 補修

その他、メーカと連動して全機種扱いできないものでしょうか。。扱いないとホームセンター通いです。

対象商品 : 67304746
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする