幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2色ホワイトN93備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色コネクタ付出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25