XU93357 エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ(小泉成器) 67305440

エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード67305440品番XU93357
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ明るさJDR65~40W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルガラス・透明アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)98照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角30°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする