EZ502BO417 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67306338

 

EZ502BO417 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67306338
EZ502BO417 部品 EZ6220 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67306338

部品 EZ6220 充電ドリルドライバー

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称丸S型止め輪
丸S型止め輪
クラッチハンドル
アジャストリング
EZ503クラッチバネ
スラスト板
鋼球Bセット
歯車ケース
クラッチピンセット
鋼球Aセット
ロックバネツメブロック
リングギヤA
駆動軸
歯車ケースブロック
ピンE
プラネットギヤAセット
ピンDセット
キャリアA
リングギヤB
プラネットギヤセット
リングギヤC
キャリアB
リングギヤD
プラネットギヤDセット
インターナル押え
モータ
スイッチブロック
変速ハンドル
トラスタッピングネジK420
飾りワツシヤ
締付ナット
ヒンジカバー
本体ケース.グリップセット
トラスタッピングネジ2,68
EZ502クリックバネ
内容量1個注文コード67306338品番EZ502BO417
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96
部品名称丸S型止め輪部品番号0051台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67306776
2025-09-20
用途: 調子が悪いドライバーに
TAKETEC電気・ガス・熱供給・水道業

部品手に入らないと思ってたのがこちらで購入でき大変助かりました!

対象商品 : 67306435
2024-03-23
用途: 長年使用で回転ムラ
低木専科農・林・水産業

長年使用で軸に回転ムラがでるようになりましたので交換しました部品があってよかったです
長く使えそうです

対象商品 : 67306593
2024-03-23
用途: EZ503Bメンテ
低木専科農・林・水産業

使用中に回転速度が遅くなり少し休むとまた回りだすようになった為古いので交換しました
あれ、っと思うほどいい回転になりました

対象商品 : 67306593
2020-07-23
用途: 作業用工具の部品交換
製造業

修理に出さなくても、自分で部品交換出来るので助かります。

対象商品 : 67306593
2020-04-09
用途: ドライバーの修理用

ネジ締め作業で多数使っているためモーターが壊れることが多く取り換えて使えるため助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする