曜日別特売
EZ74A2K3077 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67310337

 

EZ74A2K3077 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67310337
EZ74A2K3077 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67310337

部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称ハウジングABセット(クロ)
ハウジングABセット(クロ)
チャック固定ネジ
ハウジングABセット(アカ)
正逆ハンドル
耐熱テープ
変速ハンドルブロック
クラッチハンドル
クリックバネA
スイッチ
電池端子台
駆動軸
アジャストネジ
クラッチバネ
スラスト板131
クラッチケースブロック
Cリング
スラスト板107
波ワッシャ
スラスト板108
ロックリング
ロック板
クッションプレート
リングギア
スラスト板127
ストッパー
ギアケース
キャリアA
リングギアA
キャリアB
リングギアB
スラスト板128
モータ取付台
LEDブロック
プレートフック
パックカバー(赤)
プラスチックケース
取扱説明書
キーレスドリルチャック
トルクスギザタイトネジK3×20
鋼球Φ2.5
スラスト板Φ14.9
ピンΦ3.175×7.2
鋼球Φ5
プラネットギァ
ギザタイトネジ3×12
プラネットギアA
四角ナットM4
セムスネジM414
ケースブックセット(2個入)
グリス(アルバニア)
スミテック219グリス
内容量1個注文コード67310337品番EZ74A2K3077
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
部品名称ハウジングABセット(クロ)部品番号0041台使用個数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする