曜日別特売
EZ74A2L1367 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67310696

 

EZ74A2L1367 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67310696
EZ74A2L1367 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 67310696

部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(3個)
部品名称プラネットギアA
プラネットギアA
チャック固定ネジ
トルクスギザタイトネジK3×20
ハウジングABセット(クロ)
ハウジングABセット(アカ)
正逆ハンドル
耐熱テープ
変速ハンドルブロック
クラッチハンドル
クリックバネA
スイッチ
電池端子台
駆動軸
鋼球Φ2.5
スラスト板Φ14.9
アジャストネジ
クラッチバネ
スラスト板131
クラッチケースブロック
Cリング
スラスト板107
波ワッシャ
スラスト板108
ロックリング
ロック板
クッションプレート
ピンΦ3.175×7.2
鋼球Φ5
リングギア
プラネットギァ
スラスト板127
ストッパー
ギアケース
ギザタイトネジ3×12
キャリアA
リングギアA
キャリアB
リングギアB
スラスト板128
モータ取付台
LEDブロック
四角ナットM4
プレートフック
セムスネジM414
パックカバー(赤)
プラスチックケース
ケースブックセット(2個入)
グリス(アルバニア)
取扱説明書
スミテック219グリス
キーレスドリルチャック
内容量1セット(3個)注文コード67310696品番EZ74A2L1367
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
部品名称プラネットギアA部品番号0391台使用個数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする