曜日別特売
SV-30-165 スイベルチップ 三木精機 67312237

スイベルチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テーパー16.2
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード67312237品番SV-30-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質CrCu全長(mm)55タイプ標準外径(Φmm)30テーパー16.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする