EZ7548L2008 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312306

 

EZ7548L2008 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312306
EZ7548L2008 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67312306

部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
部品名称スイッチブロック
本体ケースABセット(グレー)
本体ケースABセット(クロ)
駆動部カバーブロック
固定リング
ギザタイトネジK425
トルククリックバネ
クリックバネ
駆動部ブロック
モータブロック
セムスネジK36
メイン回路ブロック
正逆切替ハンドル
操作パネル
プレートフック
吊りひも
ギザタイトネジK320
パックカバー(赤)
プラスチックケース
取扱説明書(パワー機器用)
セロハンテープ(黄)
四角ナットM4
セムスネジM414
(グリス)パーマルブ
カルフォレックスEPNO.2
カルフォレックスEPNO.1
内容量1個注文コード67312306品番EZ7548L2008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
部品名称スイッチブロック部品番号0101台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67312263
2024-08-08
用途: エアコン取付作業、フレア加工等

このマルチインパクト2台使用していますが、動かなくなるのはブラシの摩耗による接触不良が原因なので、このパーツを交換すれば今までのように使えます。
2台とも同じ症状で動かなくなりこのパーツを交換して会長に使えています。

対象商品 : 67312218
2023-05-15
用途: 建設現場での軽作業など
青木電気建設業・工事業

長く使用していたものでとても手に馴染んでいたのでどうしても直したくて購入させていただきました。
やはり慣れたものがいい!
コスパよしでしっかりとメンテもしたのでまだまだ元気に使えそうです。

対象商品 : 67312263
2021-04-10
用途: 電気製品のメンテナンスや取り付け工事
生方デンキサービス業

今回モーターを交換したのですが何も交換に対する注意事項が無くちょっと不安でした。分解する時にメモや写真で記録し、無事に交換作業は完了いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 67312376
2021-01-08
用途: カーポートなどの組み立てほか
有限会社後藤建設

メーカーとの調整ができていないようで、欲しい部品が買えなかった
具体的には品番28
ほかの部品は購入できるのでありがたいが、メーカーから出る部品についてきちんととりあつかいしてほしいあ

対象商品 : 67312324
2019-02-19
用途: ビスをうったり穴を開けたり
電気・ガス・熱供給・水道業

ドリルが治って新しく買わなくてよかった。他で探したがなかったのでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 67312367
2018-06-13
用途: 充電インパクトドライバーの作業時に必要
べんりサービスひまわり

旧タイプの充電インパクトドライバーにはフックの取り付け仕様が無いので、加工してフック金具を取り付けた。SUSフックは丈夫だが加工は硬くて大変でした、良い買い物でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする