曜日別特売
GA-QA039 これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 67312587

GA-QA039 これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 67312587
GA-QA039 これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 67312587
GA-QA039 これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 67312587
GA-QA039 これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 67312587

これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67312587品番GA-QA039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。
分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。
ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする