GAONA(ガオナ)
これエエやん ホーセンド 大口径ホース用 ワンタッチ接続
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67313393
品番
GA-QA037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
適合ホース外径(Φmm)
24~25
適合ホース内径(Φmm)
18
流路内径(Φmm)
12