YYB-003NVBG メッシュ刺繍キャップ ヤマショウ 67314389

YYB-003NVBG メッシュ刺繍キャップ ヤマショウ 67314389
YYB-003NVBG メッシュ刺繍キャップ ヤマショウ 67314389
YYB-003NVBG メッシュ刺繍キャップ ヤマショウ 67314389

メッシュ刺繍キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー/ベージュ
内容量1個注文コード67314389品番YYB-003NVBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

様々なシーンで使えるメッシュキャップ。

用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。仕様男女兼用材質本体:綿100%、メッシュ:ポリエステル100%ネイビー/ベージュ機能通気性サイズ(mm)180×270×165 ツバ140
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする