YYB-016MNV 迷彩キャップ 反射付き ヤマショウ 67314529

YYB-016MNV 迷彩キャップ 反射付き ヤマショウ 67314529
YYB-016MNV 迷彩キャップ 反射付き ヤマショウ 67314529
YYB-016MNV 迷彩キャップ 反射付き ヤマショウ 67314529

迷彩キャップ 反射付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード67314529品番YYB-016MNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

迷彩柄で作業時もオシャレに。

用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。材質綿100%ネイビーサイズ(mm)210×270×120 ツバ90
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67314538
2024-05-07
用途: 散歩
株式会社鎗水製作所

お安いのに作りは、しっかりとしています。生地もコットンで安っぽく見えません。お気に入りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする