曜日別特売
1040780011 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 67314818

遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光学濃度(OD)2
レンズ色ダークブラウン
波長(nm)457、532、633
種別ロータイプ
内容量1個注文コード67314818品番1040780011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場レンズ色ダークブラウン材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴムレンズPET・AF型式YL-780可視光線透過率(%)5波長(nm)457、532、633光学濃度(OD)2タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ付属品専用ケース・クリーナークロスメーカー商品コードYL-780 MRBG LT種別ロータイプ形状二眼型機能曇り止め、眼鏡併用可アズワン品番64-9627-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする