曜日別特売
V-88WK(乾電池式) 自動水栓デルマン バイタル 67315055

V-88WK(乾電池式) 自動水栓デルマン バイタル 67315055
V-88WK(乾電池式) 自動水栓デルマン バイタル 67315055

自動水栓デルマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード67315055品番V-88WK(乾電池式)
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。

用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする