曜日別特売
HK12-30M 紅白ロッド ケース付き ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316979

HK12-30M 紅白ロッド ケース付き ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316979
HK12-30M 紅白ロッド ケース付き ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 67316979

紅白ロッド ケース付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1式
テープ長さ(m)30
テープ幅(mm)120
内容量1式注文コード67316979品番HK12-30M
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。
60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。
100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。
120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。
工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。

用途記録写真撮影用の巻き尺サイズ(ケース)Mテープ幅(mm)120テープ長さ(m)30間隔(m)紅白(表):1、紅白(裏):1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする