曜日別特売
PU20-R02 パルスブローユニット PU SMC 67317446

 

PU20-R02 パルスブローユニット PU SMC 67317446
PU20-R02 パルスブローユニット PU SMC 67317446

パルスブローユニット PU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード67317446品番PU20-R02
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%
向上(※メーカー試験による)
・CO2排出量(空気消費量)50%削減
・周波数(作動頻度)の調整が可能
・外部電源不要
エアの供給でパルスブローが可能
・低圧力損失の実現
大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
・ブラケット取付で据え置き使用
・ブローガンとの組合せ使用
・コンパクト・軽量
質量:47g
容積:59.4mm×24mm×28mm

用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.7MB)取扱説明書:(0.85MB)
注意
※ノズル別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする