曜日別特売
C1000806 デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y) CRECOTE 67318679

 

C1000806 デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y) CRECOTE 67318679
C1000806 デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y) CRECOTE 67318679

デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード67318679品番C1000806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大40mまで瞬時に測れるレーザー距離計とメジャーの2WAY仕様になったデジタルメジャーです。手間のかかる長距離の採寸も一人で簡単にすることが可能です。視認性の高いデジタルディスプレイと、誤作動防止の自動シャットダウン機能付きで、安全性と省エネ性も抜群。コンパクトながら850mAhのバッテリーを搭載し、約8000回の測定が可能。耐久性にも優れ、ハードな作業環境にも頼れる一台です。

用途現場やDIYの作業効率アップに。付属品USBケーブル、マニュアル仕様チャージ回数:500回、レーザーの種類:クラス2 635nm<1mW、レーザーを自動的にカット:20秒、全労働時間:8000回、自動シャットダウン:150秒質量(g)314保存温度範囲(℃)マイナス20~60バッテリー容量(mAh)3.7V 850 リチウム電池サイズ(mm)幅80×奥行48×高さ79.6最大測定距離(m)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする