曜日別特売
MX-KTLC2 TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器 サン電子 67318855

TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67318855品番MX-KTLC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~200MHz)とTV信号(470~3224MHz)を混合(分波)できます。
TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。
TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。

仕様VSWR(以下):2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60、470~2150MHz 40、2150~2681MHz 40、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする