曜日別特売
D-ST6T-32-300 シース熱電対 林電工 67319063

シース熱電対

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φmm)3.2
タイプT
長さ(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~350
内容量1本注文コード67319063品番D-ST6T-32-300
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。

長さ(mm)300タイプT長さ(m)3(ビニール補償導線)使用温度範囲(℃)-40~350規格JIS C 1605外径(Φmm)3.2材質(シース)316SS接続形式M3Y端子リード線(m)3(ビニール補償導線)主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする