曜日別特売
PFES2002R-08S-N-ZR リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMC 67319300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFES2002R-08S-N-ZR リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMC 67319300
PFES2002R-08S-N-ZR リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMC 67319300

リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67319300品番PFES2002R-08S-N-ZR
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・スピードコントローラにモータを搭載
・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ
・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮
・メンテナンス性向上
・調整工数低減
・生産性向上
・ダウンタイム低減

用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCAブラケットブラケット付電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5入力仕様NPN配管口径Φ8リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8配管取出方向ストレート流量中流量
関連資料:カタログ(2.9MB)取扱説明書:(0.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする