林電工
測温抵抗体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
寸法(mm)
-
仕様
導線形式:3導線式
使用温度範囲(℃)
0~180
注文コード
67319709
品番
D-RZ4-3
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,759
販売価格(税別)
¥
10,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様・使用温度範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
仕様
導線形式:3導線式
材質
保護管:SUS304
長さ(mm)
45
厚さ(mm)
-
寸法(mm)
-
使用温度範囲(℃)
0~180
ねじ
R1/8
規格
JIS C 1604
外径(Φmm)
4
接続形式
M3Y端子
リード線(m)
3(ビニールリード)
主な用途
汎用形
電流(mA)
1
温度係数
0.003851
抵抗値
Pt100
クラス
許容差JISクラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません