曜日別特売
FZ-3202WP-K 検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 67320131

検定付き 防塵・防水型汎用天びん

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
ひょう量(g)3200
目量(g)0.1
内容量1台注文コード67320131品番FZ-3202WP-K
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

取引証明用(検定済品) 精度等級2級
液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
内蔵分銅タイプ
高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
パスワード機能、キーロック機能搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)

用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS+アクリル種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)3200測定方式電磁平衡式目量(g)0.1補助表示(G)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)150防塵防水性能IP65使用範囲(g)0.5~3200表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)適合地域日本国内(自動補正付き)精度等級2級型式承認番号第D255号風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位グラム(g)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom)
関連資料:外形寸法図(0.36MB)取扱説明書:(5.4MB)
注意
※グラム(g)、宝石用カラット(ct)と真珠用もんめ(mom)の単位が検定対象で「取引」・「証明」に使用できます。
※自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地域の制限は受けません。
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする