曜日別特売
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271

 

240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271
240640112 ウィルトンラグ ケジャ 萩原 67320271

ウィルトンラグ ケジャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)200×250
アイボリー
内容量1枚注文コード67320271品番240640112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モダン柄のシャギーラグ

用途エジプト製のウィルトン織シャギーラグ。おしゃれなモダン柄とナチュラルなカラーでどんなインテリアにも合わせやすいデザインです。毛足が長くボリュームがあり、おもわず寝転びたくなるような心地良さの、ふわふわとやわらかな肌触り。また、ウィルトンラグはパイルの密度が高く耐久性に優れ、お気に入りのラグを長く使いたい方にもおすすめです。厚さ(mm)10アイボリー備考洗濯不可対応ホットカーペット寸法(cm)200×250機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100% / 20,832ノット / ヒートセット加工

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする