曜日別特売
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673

XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673
XP710G 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス 67320673

玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67320673品番XP710G
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

XP10GとXP700のセットです。

セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320673
2022-08-12
用途: 玄関先 呼び出し
株式会社白瀧建設

どういうう時かわかりませんが、勝手にチャイムが鳴ります。不思議です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする