曜日別特売
XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698

XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698
XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698
XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698
XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698
XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698
XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698

防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67320698品番XP210B
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

XP10BとXP200のセットです。

セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320698
2023-12-01
用途: 玄関チャイム
運輸・通信業

使用していた物が 鳴らなくなったので 買い足しして 玄関、居間、二階で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする