センター商事
5枚セットアクリルパーテーション60×50cm (窓なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
67321163
品番
K-245
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,900
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで
仕様
窓なし
セット内容
5枚セット
厚さ(mm)
4
寸法(cm)
60×50