曜日別特売
MS64021 マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ) ケンジントン 67321249

マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード67321249品番MS64021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ノートPCや個人データーの盗難対策に。
Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。
スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。
長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。
ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。
不正解錠防止機能で盗難対策。
回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。
ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。
簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。
鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。

用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする