63.353.0 ライダー 2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 67321766

63.353.0 ライダー 2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 67321766
63.353.0 ライダー 2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 67321766
63.353.0 ライダー 2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 67321766
63.353.0 ライダー 2.0 ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 67321766

ライダー 2.0 ミッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード67321766品番63.353.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)

用途建設現場・工事現場・運搬サイズ(cm)25.5甲被タイプ面ファスナータイプホワイト靴タイプスニーカー形状ミッドカット材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂機能衝撃吸収・耐油・耐熱種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)450(26.5cm)耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする