曜日別特売
- 異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 白 アズワン 67323683

異物混入対策ツナギ服 AS1401 男女兼用 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード67323683品番-
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,458
販売価格(税別)
5,871

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

用途異物混入対策ホワイトグレードクラス1000(目安)サイズL総丈(cm)167バスト(cm)120ウエスト(cm)80~106裄丈(cm)84股下(cm)75混率(%)導電糸入りポリエステル100アズワン品番4-2325-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする