- 異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 白 アズワン 67324033

異物混入対策フード一体ツナギ服 AS1403 男女兼用 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード67324033品番-
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,612
販売価格(税別)
6,920

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。
異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。

用途異物混入対策ホワイトグレードクラス1000(目安)サイズLL総丈(cm)173バスト(cm)124ウエスト(cm)84~110裄丈(cm)87股下(cm)78混率(%)導電糸入りポリエステル100アズワン品番4-2370-04
注意
※付帯品(マスク、手袋、ブーツ)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする