帝健
超低温用手袋 CGFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
340
330
350
340
アズワン品番
8-5316-04
8-5316-01
8-5316-02
8-5316-03
8-5316-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67325275
品番
CGF18-37
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこみにくくなっています。
材質
表面/コーネックス(R)エクスファイアー(DX3620)朱子織、インナーフィルム/PU(ポリウレタン)、内側/コーネックス(R)レーヨン混、滑止/シリコンゴム、インナー手袋/ゴアテックス(R)
全長(mm)
340
タイプ
透湿防水インナー付
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
-200~200
アズワン品番
8-5316-04