曜日別特売
308 07-9 ピグメントライナーブラック ステッドラー 67325494

308 07-9 ピグメントライナーブラック ステッドラー 67325494
308 07-9 ピグメントライナーブラック ステッドラー 67325494
308 07-9 ピグメントライナーブラック ステッドラー 67325494
308 07-9 ピグメントライナーブラック ステッドラー 67325494

ピグメントライナーブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
線幅(mm)0.7
内容量1本注文コード67325494品番308 07-9
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。
乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。
耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。
耐光性もあるため、色褪せにくいです。

インク色ブラック線幅(mm)0.7インク水性顔料幅W×全長(mm)12.8×135質量(g)8.9タイプシングル色数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67325546
2023-01-27
用途: 図面を書くときに使ってます。
柴又工作所

色々な太さ試したが、自分は0.3が一番使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする