曜日別特売
308 05-7 ピグメントライナーパステル ステッドラー 67325783

308 05-7 ピグメントライナーパステル ステッドラー 67325783
308 05-7 ピグメントライナーパステル ステッドラー 67325783

ピグメントライナーパステル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
インク色ライトブラウン
線幅(mm)0.5
内容量1本注文コード67325783品番308 05-7
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

耐久性・耐光性に優れた水性顔料系インクを採用。
手帳の書き込みから、ハンドレタリング、イラストまで幅広く、あざやかに彩りたい場面にぴったりです。
衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。

質量(g)8.9タイプシングル線幅(mm)0.5幅W×全長(mm)12.8×135インク色ライトブラウンインク水性顔料色数1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする