ゼブラ
油性ボールペン H用替芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67325878
品番
BR-6A-H-BK
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
油性ボールペン用替芯
用途
適合商品: タプリクリップ0.7、インレット、ニュークリスタルケアS、ニューハードケアS、ニューハード0.7、ラバー80、バンカース、フロス、クラウンラバーボールペン
全長(mm)
139
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
タプリクリップ、インレット、ニュークリスタルケアS、ニューハードケアS、ニューハード、ラバー80、バンカース、フロス
最大径(Φmm)
3
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応