サクラクレパス
レトリコシャープペン 0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(軸)
ローズピンク
ローズピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67326194
品番
NS205R-P#21
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シャープ、消しゴム、替芯でトータルコーディネートが楽しめます。
芯折れ防止機能付きで使いやすい。
女子に人気のカラーリングです。
質量(g)
8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×9×11
色(軸)
ローズピンク
繰り返し・詰め替え
対応