ぺんてる
オレンズ メタルグリップシャープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(軸)
ターコイズブルー
黒
青
ターコイズブルー
赤
金
空
芯径(mm)
0.2
0.2
0.3
0.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67326553
品番
XPP1002G2-S2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。
メタルグリップには角が立っていないブロック状のローレットを採用。
指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい。
指に吸い付くような握り心地を実現。
寸法(mm)
13×145
質量(g)
14
方式
ノック式
芯径(mm)
0.2
色(軸)
ターコイズブルー
繰り返し・詰め替え
対応